曜日別特売

ステンレス KJ面付旗蝶番

ステンレス KJ面付旗蝶番 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス KJ面付旗蝶番 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス KJ面付旗蝶番 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス KJ面付旗蝶番 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

建具を掘り込まないで取り付ける面付タイプ。・アルミ・スチール枠扉に最適の面付タイプのステンレス製旗丁番。

寸法D(mm)50寸法E(mm)3寸法C(mm)1板厚(mm)3仕上ヘアーライン横(mm)100ねじ穴数10内容量1箱(6枚)
全6種類を絞り込む
勝手
材質
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
寸法(mm)
穴径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994387-102(皿)81021650.5本体:ステンレス/芯棒:ステンレス
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994405-102(皿)81021650.5本体:ステンレス/芯棒:ステンレス
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994369-127(皿)101271863本体:ステンレス/芯棒:鉄
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994378-127(皿)101271863本体:ステンレス/芯棒:鉄
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994396-127(皿)101271863本体:ステンレス/芯棒:ステンレス
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
18994414-127(皿)101271863本体:ステンレス/芯棒:ステンレス
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする