曜日別特売

鉄溶接蝶番(リベット蝶番)

鉄溶接蝶番(リベット蝶番) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄溶接蝶番(リベット蝶番) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)鉄溶接蝶番(リベット蝶番) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番

材質仕上生地ねじ穴数0
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18994423-1箱(20枚)515110.25.22.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994439-1箱(20枚)646412.26.23
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994448-1箱(10枚)76761473.5
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994457-1箱(10枚)898915.17.53.8
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994466-1箱(10枚)1021021684
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
18994475-1箱(4枚)12712718.39.54.5
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
18994484-1箱(2枚)15315322125
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする