FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス関止
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様
ビス付
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
19×50×20
色
ステンレス
サイズ
大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18996539
-
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください