曜日別特売

F型ブラケット 150

F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。

材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
形状
寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19000014-1個直止2519.5135
オープン
849
934(税込)
当日出荷
19000023-1個直止3225131.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19000039-1個直通2519.5135
オープン
849
934(税込)
当日出荷
19000048-1個直通3225131.5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
19000258-1箱(10個)直止2519.5135
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000267-1箱(10個)直止3219.5135.5
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000276-1箱(10個)直通2525131.5
オープン
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000285-1箱(10個)直通3225131.5
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 玄関収納内部に傘立てを作成
不動産業

本製品とステンレス巻パイプを組み合わせて、玄関収納の棚板からぶら下げる形で、傘の収納ができるようにしました。棚への取付部からパイプ止め部までが首長ですので、傘の出し入れにはストレスがありません。

1が参考にしています
対象商品 : 19000014
2021-12-06
用途: 収納改装に使用
BRIDGE PLUS建設業・工事業

なにも問題なく、使用できました。
また何かありましたらよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする