MIZUKAMI(水上)
六甲 Φ35用 フレックスジョイント
片方の木製丸棒手摺を固定した状態で、水平方向に加え上下にも動かせるコーナー用ジョイントです。
材質
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35
形状
エルボ
仕上
焼付塗装
内容量
1個
注意
※ブラケット取付け間隔は900mm以内を厳守してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19000809
-
パール
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000818
-
NSG(ニューサテンゴールド)
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000827
-
シルバー
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください