FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
イージーブラケット カバー付直軸
笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質
本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)
(丸棒手摺)35~43
形状
直受
内容量
1個
注意
※ブラケット取付け間隔は900mm以内を厳守してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19000863
-
パール
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19000879
-
NSG(ニューサテンゴールド)
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19000888
-
シルバー
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください