ワールド ステンレス戸車 ベアリング入

ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンレス戸車 ベアリング入 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

ベアリング入りのステンレス素材の戸車。ベアリング入で動きがスムーズで静かです。重い引戸やサッシ建具にも使用可能です。

タイプ丸型ステンレス内容量1箱(12個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19001834FSB-R303068571330
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
19001843FSB-R3635766513.536
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
19001859FSB-R4242100861442
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19001834
2021-06-17
用途: 家のガラス戸の戸車交換
農・林・水産業

ベアリング入りのため重いガラス戸でも空く開くので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする