KV戸車

KV戸車 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KV戸車 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。

タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8内容量1箱(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19001929VFS-33746313.27264.233丸
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
19001938VFS-42927614.27354.242丸
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする