FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
フラット戸車
シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプ
U型
車輪径(Φmm)
33丸
材質
枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)
寸法A(mm)
74
寸法F(mm)
1.6
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
13.2
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
枠部分折り返し付きで30(2個使用時)
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19001947
D-33
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください