FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
鉄枠調整戸車
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング無し仕様の角型(V型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30角
材質
枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング無)
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19001983
FASW-A
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください