FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス枠調整戸車
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質
枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19001999
FASW-SBA
角型(V型)
30角
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
19002008
FASW-SBR
丸型(U型)
30丸
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください