曜日別特売

ステン枠防音調整戸車

ステン枠防音調整戸車 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステン枠防音調整戸車 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステン枠防音調整戸車 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!

材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)内容量1箱(12個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19002035FASW-SQBA角型(V型)30角
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19002044FASW-SQBR丸型(U型)30丸
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19002035
2021-09-04
用途: 扉下の戸車交換
湊川神社その他業種

築三十年の引き戸用として買いました。金ぐ自体に型番が書いてあると
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする