ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)

ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。

材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19004659-514924.5428
オープン
299
329(税込)
当日出荷
19004668-646331.552.510
オープン
418
460(税込)
当日出荷
19004677-76723652.510
オープン
479
527(税込)
当日出荷
19004686-8984426312
オープン
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
19004695-102100506312
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
19004704-1271206012420
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
19004713-1531206012420
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 自社の門扉に取付
武田紙業有限会社

この大きさが丁度良く、外で使うのでステンレス製を選択。品質にも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする