曜日別特売

オイルクックスタッフ ホッパー油引きセット

オイルクックスタッフ ホッパー油引きセット - パール金属
材質本体・蓋:スチロール樹脂、受け皿、油引き柄:ポリプロピレン、スプリング:ステンレス鋼、糸:綿、油引き金具:アルミニウム寸法(mm)直径70×115質量(g)70内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20032618C-646
500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20032618C-64659760770CC-1140C-646 ベジライブ PC.油引きセット(容器付) パール金属 59760770ベジライブ PC.油引きセット(容器付)パール金属1組
459
税込505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする