曜日別特売

キッチンユースフル ごますり器容器付き

キッチンユースフル ごますり器容器付き - パール金属
材質本体容器:AS樹脂、キャップ、底ブタ:ポリプロピレン、スリ部:ジュラコン(R)樹脂、金属部:ねじ:18-8ステンレス鋼寸法(mm)65×65×135質量(g)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20035138C-4607
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20035138C-460725889745C-4682C-4607 ENJOY KITCHEN ごますり器(容器付) パール金属 25889745ENJOY KITCHEN ごますり器(容器付)パール金属1個
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする