パール金属
アンテノア パイカッター
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
185
直径(Φmm)
50
寸法(mm)
全長185×幅50×50
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041517
D-3495
¥
550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください