パール金属
エスティ ターナー
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:ポリプロピレン
寸法(mm)
75×全長320
色
ホワイト
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045175
G-364
¥
380
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください