パール金属
ステン中華ヘラ
(1件のレビュー)
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
100×80×290
サイズ
家庭用
質量(g)
110
材質(柄部)
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045254
G-835
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください