パール金属
ブラックス ナイロンお玉
材質
皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼
質量(g)
62
材質(柄部)
ポリプロピレン
全長×幅W(mm)
290×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045455
G-3046
¥
500
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください