パール金属
シンプルベーシック お玉
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
サイズ
大
質量(g)
59
全長×幅W(mm)
280×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045735
G-3176
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください