パール金属
シンプルベーシック かす揚げ
全長(mm)
280
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
48
全長×幅W(mm)
280×95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045778
G-3180
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください