パール金属
アミオ キッチンお玉
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045787
G-3601
大
100
285×85
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20045796
G-3602
小
90
275×75
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください