パール金属
アミオ フッ素加工用バタービーター
材質
皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
色
グレー
質量(g)
48
全長×幅W(mm)
310×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20045884
G-3611
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください