パール金属
グリッターブルー ワンピースお玉
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:アルミニウム合金(アルマイト加工)、フック部:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20046015
G-3745
大
265×85
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20046024
G-3746
小
275×75
¥
640
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください