パール金属
グリッターブルー テフロン用ターナー
材質
皿部:ナイロン、ハンドル部:アルミニウム合金(アルミト加工)、フック部:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼
全長×幅W(mm)
310×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20046103
G-3754
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください