曜日別特売

プチディアー お玉

プチディアー お玉 - パール金属プチディアー お玉 - パール金属
(1件のレビュー)
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン質量(g)40全長×幅W(mm)195×60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20046426G-3857ミニ
330
279
307(税込)
当日出荷
20046435G-3858ミニ穴明
330
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 料理
サービス業

1~2人用の料理にちょうどいいサイズ
100円ショップにはこのサイズが無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする