パール金属
フラワーズ ナイロンお玉
材質
皿部:ナイロン、金属部:ステンレス鋼、ハンドル部
質量(g)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20046514
G-3973
ピンク
290×85
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20046584
G-4001
グリーン
250×85
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください