パール金属
ニュートレンド あくとり 丸
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
48
全長×幅W(mm)
290×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20047099
G-4801
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください