パール金属
H&B スマートシリコーングリップお玉
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:シリコーンゴム、中芯:ナイロン
色
ライトブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長×幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20047144
G-4820
大
120
285×80
¥
520
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20047153
G-4821
小
105
280×75
¥
520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください