パール金属
H&B スマートシリコーングリップナイロンターナー
材質
金属部:ステンレス鋼、皿部:ナイロン、ハンドル:シリコーンゴム、中芯:ナイロン
色
ライトブラウン
質量(g)
76
全長×幅W(mm)
320×75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20047223
G-4828
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください