曜日別特売

ポイントゴムマット

ポイントゴムマット - アラオポイントゴムマット - アラオポイントゴムマット - アラオ
(4件のレビュー)

表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現。
水はけがよく、掃除も簡単です。
多目的な用途に使用可能です。

材質ゴム製表:緑、裏:黒質量(kg)40寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19571686-
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19571686
2022-10-24
用途: 屋根材の上を歩く時の養生材として
株式会社 渡辺工業

滑り止めの養生シートだけでは通路になる部分は切れてしまうので上に敷いています

対象商品 : 19571686
2021-12-01
用途: 防草シートの代用
不動産業

しっかりした作りで市販の防草シートなど問題にならないほど
耐久性も有る様です。

対象商品 : 19571686
2020-10-03
用途: 鉄板仮設時
株式会社山三電業建設業・工事業

裏側が布張りなので、簡単な通路養生等で使い勝手が良さそう。ただ、屋外で使用する際は、雨や露等で滑り易いのでご注意を。

対象商品 : 19571686
2020-01-13
用途: 防草シートの代用
不動産業

ネットで見つけた商品なので多少の心配が有りましたが品質的には何の問題も有りませんでした。機会が有ればまた購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする