曜日別特売

自立しゃもじ

自立しゃもじ - 曙産業自立しゃもじ - 曙産業自立しゃもじ - 曙産業自立しゃもじ - 曙産業自立しゃもじ - 曙産業自立しゃもじ - 曙産業
(1件のレビュー)

特許ダブルエンボス加工でごはんがくっつかないしゃもじが自立しました
自分で立つから衛生的、太くて持ちやすい柄はフックにもかけられます
ヘラの形はごはんをふんわり、ふっくらとよそえるスプーン型
お料理の取り分けもしやすく、おかゆ等もよそえます
自立した頼もしい表情です

材質ポリプロピレン寸法(mm)201×65×37質量(g)35耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982855PM-900ホワイト
600
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
18982864PM-901ブラック
600
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
18982889PM-903オレンジ
600
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
18982873PM-902レッド
500
取扱い終了
18982898PM-904ブラウン
500
取扱い終了
18982907PM-905ピンク
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18982889
2021-05-26
用途: ご飯を炊飯器から茶碗へ

深めの湾曲 薄めの先っぽ 太めの握りがいい感じです。 ところで このタイプのしゃもじ長期間の使用で ご飯がくっつくようになってしまう気がします。なぜですかね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする