曜日別特売

かんたん蒸し器 ゆで卵メーカー

かんたん蒸し器 ゆで卵メーカー - 太知ホールディングスかんたん蒸し器 ゆで卵メーカー - 太知ホールディングスかんたん蒸し器 ゆで卵メーカー - 太知ホールディングスかんたん蒸し器 ゆで卵メーカー - 太知ホールディングス
(4件のレビュー)

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。

用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。質量(kg)0.6消費電力(W)370電源AC100(50、60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18984456SE-001
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18984456
2023-10-26
用途: 自宅でゆで卵を作る

一度に7個まで作れますし、ほっといても大丈夫なので簡単でいいです。

対象商品 : 18984456
2021-06-15
用途: ゆでたまご作成時
グンゼ労働組合 その他業種

今まで使っていたゆで卵メーカーからの買い替えです。温泉卵が作れないのが残念ですが、一気に7個作れるのは大満足です。

対象商品 : 18984456
2020-03-28
用途: 家庭の朝食要に。
サービス業

・特にコメントなし
  使いやすく、皮むき(卵)が簡単にできる
  良い商品買いました、妻も使いやすく喜んでいます。

対象商品 : 18984456
2020-04-28
用途: 朝食時
有限会社誠文堂

とても便利で使いやすい。購入して正解でした。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする