曜日別特売

カナダドライザタンサンストロング

カナダドライザタンサンストロング - コカ・コーラ

”刺激”と”おいしさ”が両立した究極の強炭酸水。
強い炭酸の刺激でリフレッシュできるだけでなく、糖分・カロリーを気にせず飲めるキリッとした飲み心地が特徴です。

種類
炭酸飲料
アレルギー
なし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
原材料
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25167057473901ケース(490mL×24本)490炭酸、炭酸水素Na、クエン酸Na、リン酸K、リン酸Na(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、糖類:0g、食塩相当量:0.05g、カフェイン:0mg
¥2,889
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814477495741ケース(160mL×30本)160炭酸、クエン酸Na(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、-糖類:0g、食塩相当量:0g、カフェイン:0mg
¥1,860
取扱い終了
返品不可
代引不可
42814486495721ケース(250mL×30本)250炭酸、クエン酸Na(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、-糖類:0g、食塩相当量:0g、カフェイン:0mg
¥3,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
42814495495701ケース(490mL×24本)490炭酸、クエン酸Na(100mL当たり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、-糖類:0g、食塩相当量:0g、カフェイン:0mg
¥3,120
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする