からだ巡茶アドバンス

からだ巡茶アドバンス - コカ・コーラからだ巡茶アドバンス - コカ・コーラ
(1件のレビュー)
容量(mL)410成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.08g種類清涼飲料水シリーズからだ巡茶容器ペットボトル本数24原材料烏龍茶、緑茶、熊笹、杜仲葉、ローズヒップエキス末、プーアル茶、はすの葉、クコの実、みかんの皮、高麗人参、霊芝/ビタミンCアレルギーなし機能性関与成分ローズヒップ由来ティリロサイド:0.1mg内容量1ケース(410mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2516744343596
オープン
4,498
4,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25167443
2021-05-16
用途: 運動をするとき
その他業種

今の味で満足しています。夏になってもっと汗をかく季節になったときには塩分が少し入っている飲み物が欲しくなるのかなとは思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする