綾鷹

綾鷹 - コカ・コーラ綾鷹 - コカ・コーラ綾鷹 - コカ・コーラ綾鷹 - コカ・コーラ綾鷹 - コカ・コーラ綾鷹 - コカ・コーラ綾鷹 - コカ・コーラ綾鷹 - コカ・コーラ
(12件のレビュー)

急須でいれたにごりのある緑茶の味わいを目指しました。
ほっと一息つきたいとき、ゆっくり緑茶の味わいを楽しみたいときに、是非お試しください。

注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
原材料
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55571198524521箱(525mL×24本)緑茶(清涼飲料水)緑茶(国産)/ビタミンC525
4,800
3,298
3,562(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
47952128536711箱(200mL×30本)---
5,250
3,198
3,454(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70303548537911箱(410mL×24本)---
4,800
3,298
3,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
168917110541391ケース(1.25L×8本)-緑茶(国産)、酵母粉末/ビタミンC-
2,560
2,198
2,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25166883433621ケース(2L×6本)緑茶(清涼飲料水)緑茶(国産)/ビタミンC2000
2,466
1,898
2,050(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
25167319433611ケース(525mL×24本)緑茶(清涼飲料水)緑茶(国産)/ビタミンC525
4,800
3,298
3,562(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42815195433641ケース(280mL×24本)緑茶(清涼飲料水)緑茶(国産)/ビタミンC280
3,960
3,198
3,454(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42815204433651ケース(300mL×24本)緑茶(清涼飲料水)緑茶(国産)/ビタミンC300
3,960
2,798
3,022(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55330459513631箱(950mL×12本)緑茶(清涼飲料水)緑茶(国産)/ビタミンC-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-27
用途: 事務所で従業員用に購入している
卸売・小売業

何度か購入しています。くせのない味で飲みやすく、コスパもよく、満足しています。

2025-09-16
用途: 夏の来客用にも社員にも

可もなく不可もなくと言った感じですが、こちらが万人受けします。
標準的なお茶の味だそうです。

2025-05-26
用途: 来客時に

お客様にお出しするにはちょうど良い量です。
ただ、価格は高めですね。
500ml程度だとお安いのもありますが、やはりこのサイズがちょうど良いと思います。
もう少しお安いとありがたいのですが。

1が参考にしています
2025-06-11
用途: 屋外作業時
有限会社安比まいたけ農・林・水産業

女性は500mmペットボトルだと多いので、350mmが丁度いいそうです。量販店ではあまり在庫がないので助かります。

対象商品 : 42815195
2024-03-14
用途: 来客用

来客用につかっています。このサイズがあるのはありがたいです

対象商品 : 25166883
2024-03-21
用途: 普通に飲んでいます
浜中歯科

おいしく、飲みやすい。
値段から安く配達してくれるのもありがたい

対象商品 : 55571198
2023-12-04
用途: 休憩時間に

他のペットボトル入りお茶にもラベルレス商品がありますが、こちらの方が単価が安く内容量も多いうえボトルもつぶしやすい為、こちらを選びました。リピート購入したい商品です。

対象商品 : 42815204
2023-10-12
用途: 従業員の水分補給
有限会社アールワン卸売・小売業

水、スポーツ飲料とあわせて夏の水分補給に綾鷹を購入しています。
すっきりした後味で好評です。
ミニサイズのペットボトルも来客用に常備しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする