コカ・コーラ
ジョージア
ジョージアオリジナル
優しい甘さでホッとできるジョージアオリジナル。
昔ながらのコーヒーとミルクの味わいを現代に伝えるコーヒーです。
シリーズ
ジョージア
種類
コーヒー飲料
原材料
砂糖、コーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン、香料、乳化剤
アレルギー
乳
栄養成分
(100mL当たり)エネルギー:34kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0g、炭水化物:8.0g、ナトリウム:29mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167206
40681
1ケース(250g×30本)
30
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
42814809
45921
1ケース(160g×30本)
-
¥
2,490
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください