コカ・コーラ
ジョージア
ジョージアカフェ・オ・レ
シリーズ
ジョージア
成分
エネルギー:47kcal(100ml)・45kcal(100g)、たんぱく質:0.9g、脂質:1g、炭水化物:8.5g(100ml)・8.2g(100g)、ナトリウム:35mg(100ml)・33mg(100g)
種類
コーヒー飲料
容器
缶
本数
30
原材料
牛乳、砂糖、コーヒー、香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)
アレルギー
乳
内容量
1ケース(250g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167233
40680
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください