コカ・コーラ
ジョージア
ジョージアテイスティ
シリーズ
ジョージア
種類
コーヒー飲料
容器
缶
本数
30
成分
エネルギー:31kcal、たんぱく質:0.5g、脂質:0g、炭水化物:7.2g、ナトリウム:45mg(100ml)・38mg(100g)
原材料
砂糖、コーヒー、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン、香料、乳化剤
アレルギー
乳
内容量
1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167258
40679
30
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,642
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください