コカ・コーラ
ジョージア
ジョージアヨーロピアンコクの微糖
シリーズ
ジョージア
成分
エネルギー:21kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.6g、炭水化物:3.3g、ナトリウム:43mg、糖類:2.4g
種類
コーヒー飲料
容器
缶
本数
30
原材料
牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー
乳
内容量
1ケース(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167276
45090
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,642
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください