コカ・コーラ
ジョージア
ジョージア香るブラック
シリーズ
ジョージア
成分
エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、ナトリウム:22mg、糖類:0g
容量(mL)
400
種類
コーヒー飲料
容器
ボトル缶
本数
24
原材料
コーヒー(コロンビア26%、ブラジル25%、グアテマラ25%)、香料
アレルギー
なし
内容量
1ケース(400mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25167407
51840
¥
5,040
¥
4,798
¥
5,182
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください