伊藤園
TULLY'S COFFEE
タリーズコーヒー無糖カフェラテ
コーヒーショップで味わうような、ミルクだけの甘みでコーヒーの味わいを引き立てた無糖カフェラテです(人工甘味料不使用)。
春夏期に好適なクリームを使用し、すっきり感をお楽しみいただけます。
シリーズ
タリーズ
容量(mL)
370
タイプ
無糖カフェラテ
容器
ボトル缶
本数
24
原材料
牛乳、コーヒー、クリーム、乳製品/乳化剤
アレルギー
乳
栄養成分
【エネルギー】8kcal、【たんぱく質】0.4g、【脂質】0.4g、【炭水化物】0.8g、【食塩相当量】0.06g、【カリウム】75mg、【カフェイン】46mg
内容量
1箱(370mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007915
19641
¥
5,520
¥
5,498
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください