伊藤園
TULLY'S COFFEE
タリーズコーヒー微糖
自社コーヒー焙煎工場でコーヒー豆の特長を存分に引き出す焙煎を行い、
香料・人工甘味料不使用で、コーヒーのコクのあるおいしさがお楽しみいただける微糖コーヒーです。
シリーズ
TULLY'S COFFEE
容量(mL)
180
タイプ
微糖
容器
缶
賞味期限
12ヵ月
原材料
牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳/乳化剤、カゼインNa(乳由来)
栄養成分
【エネルギー】23kcal、【たんぱく質】0.7g、【脂質】0.3g、【炭水化物】4.3g、【糖類】3.6、【食塩相当量】0.1g、【カリウム】119mg、【カフェイン】63mg
内容量
1箱(180g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007949
19367
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください