19367 タリーズコーヒー微糖 伊藤園 19007949

タリーズコーヒー微糖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×30本) 注文コード19007949 品番19367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

自社コーヒー焙煎工場でコーヒー豆の特長を存分に引き出す焙煎を行い、
香料・人工甘味料不使用で、コーヒーのコクのあるおいしさがお楽しみいただける微糖コーヒーです。

シリーズTULLY'S COFFEE 容量(mL)180 タイプ微糖 容器 賞味期限12ヵ月 原材料牛乳、コーヒー、砂糖、脱脂粉乳/乳化剤、カゼインNa(乳由来) 栄養成分【エネルギー】23kcal、【たんぱく質】0.7g、【脂質】0.3g、【炭水化物】4.3g、【糖類】3.6、【食塩相当量】0.1g、【カリウム】119mg、【カフェイン】63mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする