曜日別特売

Bluetooth ver4.1 EDRアルミワイヤレスステレオイヤホンマイク

Bluetooth ver4.1 EDRアルミワイヤレスステレオイヤホンマイク - クオリティトラストジャパン

標準的な機能を搭載し初めての方には使いやすく、すでに持っている方には気軽に普段使いできるマイク付きのカナル型Bluetoothイヤホンです。
マグネット搭載で収納したり首から提げたりと使い方が広がります。

付属品
取扱い説明書×1
S/M/Lシリコンパッド×各1セット
※Mサイズは本体に装着済
USB-A⇒microUSBケーブル×1
・ケーブル長:約50cm
・対応出力:5.0V/1A
用途Bluetooth対応機器の音楽・通話に。特性リモコンマイク入力端子microUSB仕様ドライバーユニット:ダイナミックタイプ寸法(mm)(リモコン部)D9×W12×H62、(イヤホン部)D13×W16質量(g)13接続方式Bluetooth対応マルチペアリング、マルチポイント、コーデック:SBC、AAC連続使用時間(時間)(再生)4、(通話)4.5、(待受)約160通信方式Bluetoothver4.1+EDRコード長さ(cm)59音圧レベル(dB)42±3入力電源5.0V/500mAバッテリー容量(mAh)3.7V/70クラスclass2周波数(GHz)2.4Hz帯(2.2000~2.4835)インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)20~18kプロファイルHFP/HSP/A2DP/AVRCP通信距離(m)10イヤホン形状カナル型内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011074QB-081RDレッド
オープン
取扱い終了
19011083QB-081SVシルバー
オープン
取扱い終了
19011099QB-081BKブラック
オープン
取扱い終了
19011108QB-081TBターコイズブルー
オープン
取扱い終了
19011117QB-081PGピンクゴールド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする