端子台 差込端子用 ML-51-S□FXF、FXS

端子台 差込端子用 ML-51-S□FXF、FXS - サトーパーツ
取付方式タブ結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)20適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具187タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75779934ML-51-S1FXF-1P31.991P20.32
オープン
取扱い終了
返品不可
75779952ML-51-S1FXF-2P42.152P30.48
オープン
取扱い終了
返品不可
75779961ML-51-S1FXF-3P52.313P40.64
オープン
取扱い終了
返品不可
75779977ML-51-S1FXF-4P62.474P50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75779986ML-51-S1FXF-5P72.635P60.96
オープン
取扱い終了
返品不可
75779995ML-51-S1FXF-6P82.796P71.12
オープン
取扱い終了
返品不可
75780004ML-51-S1FXF-7P92.957P81.28
オープン
取扱い終了
返品不可
75780013ML-51-S1FXF-8P103.118P91.44
オープン
取扱い終了
返品不可
75780022ML-51-S1FXF-9P113.279P101.6
オープン
取扱い終了
返品不可
75779837ML-51-S1FXF-10P123.4310P111.76
オープン
取扱い終了
返品不可
75780031ML-51-S1FXS-10P123.4310P111.76
オープン
取扱い終了
返品不可
75779846ML-51-S1FXF-11P133.5911P121.92
オープン
取扱い終了
返品不可
75779855ML-51-S1FXF-12P143.7512P132.08
オープン
取扱い終了
返品不可
75779864ML-51-S1FXF-13P153.9113P142.24
オープン
取扱い終了
返品不可
75779873ML-51-S1FXF-14P164.0714P152.4
オープン
取扱い終了
返品不可
75779882ML-51-S1FXF-15P174.2315P162.56
オープン
取扱い終了
返品不可
75779891ML-51-S1FXF-16P184.3916P172.72
オープン
取扱い終了
返品不可
75779907ML-51-S1FXF-17P194.5517P182.88
オープン
取扱い終了
返品不可
75779916ML-51-S1FXF-18P204.7118P193.04
オープン
取扱い終了
返品不可
75779925ML-51-S1FXF-19P214.8719P203.2
オープン
取扱い終了
返品不可
75779943ML-51-S1FXF-20P225.0320P213.36
オープン
取扱い終了
返品不可
75780336ML-51-S2FXF-1P31.991P20.32
オープン
取扱い終了
返品不可
75780354ML-51-S2FXF-2P42.152P30.48
オープン
取扱い終了
返品不可
75780363ML-51-S2FXF-3P52.313P40.64
オープン
取扱い終了
返品不可
75780372ML-51-S2FXF-4P62.474P50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75780381ML-51-S2FXF-5P72.635P60.96
オープン
取扱い終了
返品不可
75780397ML-51-S2FXF-6P82.796P71.12
オープン
取扱い終了
返品不可
75780406ML-51-S2FXF-7P92.957P81.28
オープン
取扱い終了
返品不可
75780415ML-51-S2FXF-8P103.118P91.44
オープン
取扱い終了
返品不可
75780424ML-51-S2FXF-9P113.279P101.6
オープン
取扱い終了
返品不可
75780232ML-51-S2FXF-10P123.4310P111.76
オープン
取扱い終了
返品不可
75780241ML-51-S2FXF-11P133.5911P121.92
オープン
取扱い終了
返品不可
75780257ML-51-S2FXF-12P143.7512P132.08
オープン
取扱い終了
返品不可
75780266ML-51-S2FXF-13P153.9113P142.24
オープン
取扱い終了
返品不可
75780275ML-51-S2FXF-14P164.0714P152.4
オープン
取扱い終了
返品不可
75780284ML-51-S2FXF-15P174.2315P162.56
オープン
取扱い終了
返品不可
75780293ML-51-S2FXF-16P184.3916P172.72
オープン
取扱い終了
返品不可
75780302ML-51-S2FXF-17P194.5517P182.88
オープン
取扱い終了
返品不可
75780311ML-51-S2FXF-18P204.7118P193.04
オープン
取扱い終了
返品不可
75780327ML-51-S2FXF-19P214.8719P203.2
オープン
取扱い終了
返品不可
75780345ML-51-S2FXF-20P225.0320P213.36
オープン
取扱い終了
返品不可
75780135ML-51-S1FXS-1P31.991P20.32
オープン
取扱い終了
返品不可
75780153ML-51-S1FXS-2P42.152P30.48
オープン
取扱い終了
返品不可
75780162ML-51-S1FXS-3P52.313P40.64
オープン
取扱い終了
返品不可
75780171ML-51-S1FXS-4P62.474P50.8
オープン
取扱い終了
返品不可
75780187ML-51-S1FXS-5P72.635P60.96
オープン
取扱い終了
返品不可
75780196ML-51-S1FXS-6P82.796P71.12
オープン
取扱い終了
返品不可
75780205ML-51-S1FXS-7P92.957P81.28
オープン
取扱い終了
返品不可
75780214ML-51-S1FXS-8P103.118P91.44
オープン
取扱い終了
返品不可
75780223ML-51-S1FXS-9P113.279P101.6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする