スマホホルダー×カメラ・ビデオ用4段三脚 シルバー

スマホホルダー×カメラ・ビデオ用4段三脚 シルバー - エツミ

三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。

耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下質量(g)約三脚540、スマホホルダー30幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48~68シルバー高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400収納長(m)420主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19588416V-84948
7,800
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする