コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能



やまぶきrとかの親指シフトキーを使用するのに、間隔がちょうどいいです
キーボードとマウス一体型でリーズナブル
黒に青のデザインですが、青以外の赤とか黄色とかバリエーションがあるといいなと思います
変換・無変換の位置がよくて親指シフトで快適です
NICORA配列をお使いの方にぜひ試してもらいたい商品です
車で使っているノートパソコンのキーが一つ反応しなったため直すより安いのでこれにしました。
マウスもワイヤレスなのでノートパソコンを抱えるようにして操作しなくて良くなり楽になりました。
使っていて全く違和感なく使えます。