曜日別特売

給排気グリル フィルター付

給排気グリル フィルター付 - 三菱電機給排気グリル フィルター付 - 三菱電機
(1件のレビュー)

厚さ15mmの薄形十字格子デザイングリル採用。

付属品ネットフィルター付(グリル内部)材質プラスチック製タイプグリル脱着式取付場所天井・壁・床内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19567879P-13GHF50.265×170×175
4,600
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
19567888P-23GHF50.465×285×294
10,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19567879
2024-02-03
用途: トイレ換気扇増設

サイズも小さく、設置も楽です。風量調節付きと思って購入したが、風量無しのタイプだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする