曜日別特売

天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用

天井埋込形換気扇 BL認定品 2部屋用 - 三菱電機

ハイブリッドナノコーティング・プラス採用で、羽根汚れを10年ガード!

羽根径(Φmm)140電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)(50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
騒音値(dB)(50/60Hz)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19568676VD-13ZF10-BL4.413.5/15.5222×479×33029/28.5175/170
25,000
取扱い終了
返品不可
19568685VD-13ZFC10-BL3.113.5/15.5218×443×33029.5/29175/170
25,000
取扱い終了
返品不可
19568694VD-15ZF10-BL4.420/23222×479×33035210
26,800
取扱い終了
返品不可
19568703VD-15ZFC10-BL3.220/23218×443×33034210
25,900
取扱い終了
返品不可
19568719VD-15ZFPC10-BL3.425.5/28.5218×443×33031.5/31185/180
29,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする